Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH5,5X40EFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTH5,5X40EFA4
Rubix :U600-8273705
Fabricant :75044K55 40
EAN :4043377364203
AUTOPERC TH 5,5X40 DIN 7504K INOX A4 75044K55 40
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TH 5,5X40 DIN 7504K INOX A4 75044K55 40


Vis autoperceuses TH forme K A4 5,5X40 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre métriquem5
Normedin 7504
Type d'empreintehexagonal (hex)
Forme de la têteth
Typeautoperceuse
Taille empreintesw8
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,20 HT
/ 500 unités
392,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m5

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.