Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH5,5X19RD16EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH5,5X19RD16EFA2
Rubix :U600-8273728
Fabricant :75042K055 19
EAN :4043377152794


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TH 5,5X19 DIN 7504K ROND16 INOXA2 75042K055 19
Vis autoperceuses TH forme K A2 5,5X19 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,40 € HT
/ 500 unités
220,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
19 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5