Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF6,3X60TXEFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTF6,3X60TXEFA1
Rubix :U600-8273842
Fabricant :75044006OT63 60
EAN :4043377370204
AUTOPERC TF EMPR TX 6,3X60 DIN 7504O A1 75044006OT63 60
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 6,3X60 DIN 7504O A1 75044006OT63 60


Vis autoperceuses à TF, forme O A1 6,3X60 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Diamètre métriquem6
Normedin 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtefraisée
Typeautoperceuse
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,38 HT
/ 200 unités
238,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m6

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.