Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF5,5X22PZEFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF5,5X22PZEFA4
Rubix :U600-8273990
Fabricant :75044O055 22
EAN :4043377368799


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 5,5X22 DIN 7504O INOXA4 75044O055 22
Vis autoperceuses à TF, forme O A4 5,5X22 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,30 € HT
/ 1 000 unités
443,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5