Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC3,9X22PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTC3,9X22PZEFA2
Rubix :U600-8274955
Fabricant :75042M039 22
EAN :4043377153586
AUTOPERC TCB EMPR PZ2 3,9X22 DIN 7504M INOXA2 75042M039 22
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ2 3,9X22 DIN 7504M INOXA2 75042M039 22


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 3,9X22 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre métriquem3
Normedin 7504
Type d'empreintepozidriv (pz)
Forme de la têtebombée
Typeautoperceuse
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,80 HT
/ 1 000 unités
140,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m3

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.