Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF4,8X28TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF4,8X28TXEFA2
Rubix :U600-8274200
Fabricant :75042OT48 28
EAN :4043377240026


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 4,8X28 DIN 7504O INOX A2 75042OT48 28
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 4,8X28 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € HT
/ 500 unités
119,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
28 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4