Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH3,9X25EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH3,9X25EFA2
Rubix :U600-8273804
Fabricant :75042K39 25
EAN :4043377153029


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TH 3,9X25 DIN 7504K SW5,5 INOX A2 75042K39 25
Vis autoperceuses TH forme K A2 3,9X25 SW5,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw5,5 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 € HT
/ 1 000 unités
186,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3