Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX5,5X80EFA1, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX5,5X80EFA1
Rubix :U600-8274484
Fabricant :75044006MT55 80
EAN :4043377351517


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX 5,5X80 DIN 7504M A1 75044006MT55 80
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A1 5,5X80 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,98 € HT
/ 200 unités
273,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5