Vis autotaraudeuse Spartex VPTH3,9X16EFA1, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7504 / ISO 15480
Vis autoperceuses TH forme K
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTH3,9X16EFA1
Rubix :U600-8296240
Fabricant :15480400639 16
EAN :4043377363640


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TH 3,9X16 ISO 15480K FORME K INOXA1 15480400639 16
Vis autoperceuses TH forme K A1 3,9X16 SW5,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw5,5 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,60 € HT
/ 1 000 unités
183,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
16 mm