Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX4,8X50EFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX4,8X50EFA4
Rubix :U600-8274523
Fabricant :75044MT48 50
EAN :4043377366603


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TC TX 4,8X50 DIN 7504M TX25 INOX A4 75044MT48 50
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 4,8X50 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,80 € HT
/ 500 unités
315,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4