Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,2X19PHEFA2, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,2X19PHEFA2
Rubix :U600-8274926
Fabricant :75042M42 19
EAN :4043377153944


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M42 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PH2 4,2X19 DIN 7504M INOXA2 75042M42 19
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,2X19 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M42 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,20 € HT
/ 1 000 unités
141,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
19 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M42