Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC2,9X13TXEFA2, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTC2,9X13TXEFA2
Rubix :U600-8275002
Fabricant :75042MT29 13
EAN :4043377239488
AUTOPERC TCB EMPR TX8 2,9X13 DIN 7504M INOXA2 75042MT29 13
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX8 2,9X13 DIN 7504M INOXA2 75042MT29 13


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 2,9X13 T8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre métriquem2
Normedin 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Typeautoperceuse
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,60 HT
/ 1 000 unités
87,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m2

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.