Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF5,5X60TXEFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF5,5X60TXEFA4
Rubix :U600-8273938
Fabricant :75044OT55 60
EAN :4043377369710


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 5,5X60 DIN 7504O INOXA4 75044OT55 60
Vis autoperceuses à TF, forme O A4 5,5X60 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,78 € HT
/ 200 unités
222,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5