Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFTX4X12EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFTX4X12EFA2
Rubix :U600-8275025
Fabricant :75002MT4 12
EAN :4043377240620


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOF. TBOMB 4X12 DIN 7500 TX20 - ME INOXA2 75002MT4 12
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 4X12 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € HT
/ 1 000 unités
129,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm