Vis autotaraudeuse Spartex VPTH5,5X45EFA1, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504 / ISO 15480
Vis autoperceuses TH forme K
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTH5,5X45EFA1
Rubix :U600-8296154
Fabricant :15480400655 45
EAN :4043377339676


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TH 5,5X45 ISO 15480K FORME K INOXA1 15480400655 45
Vis autoperceuses TH forme K A1 5,5X45 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,80 € HT
/ 500 unités
354,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
45 mm