Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFPZ2,5X4EFA2, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFPZ2,5X4EFA2
Rubix :U600-8304648
Fabricant :75002M25 4
EAN :4043377337542


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 2,5X4 DIN 7500 PZ1 - CE INOXA2 75002M25 4
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 2,5X4 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m2,5 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,20 € HT
/ 1 000 unités
56,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
4 mm