Vis autotaraudeuse Spartex VAFTBTX3X8EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTBTX3X8EFA2
Rubix :U600-8275062
Fabricant :75002CT3 8
EAN :4043377240323


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOF. TBOMB 3X8 DIN 7500 TX10 - CE INOXA2 75002CT3 8
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE A2 3X8 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,40 € HT
/ 1 000 unités
124,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm