Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFPZ4X12EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFPZ4X12EFA2
Rubix :U600-8304636
Fabricant :75002M4 12
EAN :4043377152695


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 4X12 DIN 7500 PZ2 - CE INOXA2 75002M4 12
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 4X12 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,20 € HT
/ 1 000 unités
101,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
12 mm