Vis à tôle Spartex VTTFBF3,5X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7973
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBF3,5X9,5EFA2
Rubix :U600-8273189
Fabricant :7973235 95
EAN :4043377156587


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X9,5 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 3,5X9,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7973 |
| Forme de la tête | fraisée bombée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,30 € HT
/ 1 000 unités
67,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm