Vis à tôle Spartex VTTFF2,2X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF2,2X9,5EFA2
Rubix :U600-8273130
Fabricant :7972222 95
EAN :4043377155672


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,2X9,5 A2 DIN 7972 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1482)
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 2,2X9,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,80 € HT
/ 1 000 unités
47,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm