Vis à tôle Spartex VTTCBPZ3,5X6,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCLPOZ3,5X6,4EFA2
Spartex :VTTCBPZ3,5X6,5EFA2
Rubix :U600-8306350
Fabricant :79812035 65
EAN :4043377159502


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 3,5X6,5 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)
Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 3,5X6,5 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,20 € HT
/ 1 000 unités
56,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6,5 mm