Vis à tôle Spartex VTTCBPZ4,8X22EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCLPOZ4,8X22EFA2
Spartex :VTTCBPZ4,8X22EFA2
Rubix :U600-8306333
Fabricant :79812048 22
EAN :4043377159793


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 4,8X22 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)
Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 4,8X22 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,30 € HT
/ 1 000 unités
171,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm