Vis à tôle Spartex VTTFPH4,8X120EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH4,8X120EFA2
Rubix :U600-8298858
Fabricant :7982248 120
EAN :4043377165244


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X120 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,8X120 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,12 € HT
/ 200 unités
183,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm