Vis à tôle Spartex VTTFBTX2,2X4,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 4.5 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX2,2X4,5EFA2
Rubix :U600-8299522
Fabricant :14587222 45
EAN :4043377323392


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 4,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 2,2X4,5 A2 ISO14587 INOX A2 T6 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 2,2X4,5 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 4,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,00 € HT
/ 1 000 unités
38,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
4,5 mm