Vis à tôle Spartex VTTFBTX6,3X45EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX6,3X45EFA4
Rubix :U600-8299143
Fabricant :14587463 45
EAN :4043377236401


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X45 A4 ISO14587 INOX A4 T30 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 6,3X45 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,56 € HT
/ 200 unités
162,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm