Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,8X120EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX4,8X120EFA2
Rubix :U600-8299313
Fabricant :14587248 120
EAN :4043377323507
VIS TOLE TFB 4,8X120 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X120 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 4,8X120 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
147,58 € HT
/ 200 unités
177,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.