Vis à tôle Spartex VTTH3,5X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH3,5X19EFA2
Rubix :U600-8297621
Fabricant :7976235 19
EAN :4043377157317
VIS TOLE TH 3,5X19 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 3,5X19 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 3,5X19 SW5,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw5,5
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
78,40 € HT
/ 1 000 unités
94,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.