Vis à tôle Spartex VTTCF3,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF3,9X16EFA2
Rubix :U600-8300951
Fabricant :7971239 16
EAN :4043377155054
VIS TOLE TC FDUE 3,9X16 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 3,9X16 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 3,9X16

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
91,10 € HT
/ 1 000 unités
109,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.