Vis à tôle Spartex VTTH6,3X100EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH6,3X100EFA2
Rubix :U600-8297513
Fabricant :7976263 100
EAN :4043377157959
VIS TOLE TH 6,3X100 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 6,3X100 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 6,3X100 SW10

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw10
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
233,04 € HT
/ 200 unités
279,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

100 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.