Vis à tôle Spartex VTTCLTX5,5X120EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 120 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX5,5X120EFA2
Rubix :U600-8300546
Fabricant :14585255 120
EAN :4043377321435


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T30 5,5X120 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 5,5X120 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | iso 7981 / iso 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,72 € HT
/ 200 unités
220,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm