Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X19PZEFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCB3,5X19PZEFA4
Rubix :U600-8301788
Fabricant :79814035 19
EAN :4043377161413
VIS TOLE TC 3,5X19 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814035 19
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 3,5X19 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814035 19


Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 3,5X19 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa4
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,10 HT
/ 1 000 unités
108,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.