Vis à tôle Spartex VTTCB2,9X19PHEFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB2,9X19PHEFA4
Rubix :U600-8301829
Fabricant :7981429 19
EAN :4043377162236
VIS TOLE TCB 2,9X19 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 2,9X19 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 2,9X19 PH1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
79,50 € HT
/ 1 000 unités
95,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.