Vis à tôle Spartex VTTFPH4,8X100EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH4,8X100EFA4
Rubix :U600-8298862
Fabricant :7982448 100
EAN :4043377167064
VIS TOLE TF 4,8X100 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X100 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 4,8X100 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
158,18 € HT
/ 200 unités
189,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.