Vis à tôle Spartex VTTFPZ4,8X16EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ4,8X16EFA4
Rubix :U600-8298214
Fabricant :79824048 16
EAN :4043377166180


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X16 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 4,8X16 PZ2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,00 € HT
/ 1 000 unités
145,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm