Vis à tôle Spartex VTTFPH5,5X70EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH5,5X70EFA4
Rubix :U600-8298759
Fabricant :7982455 70
EAN :4043377167323
VIS TOLE TF 5,5X70 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X70 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 5,5X70 PH3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
138,84 € HT
/ 200 unités
166,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.