Vis à tôle Spartex VTTCB2,2X6,5PHEFA4, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 6.5 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB2,2X6,5PHEFA4
Rubix :U600-8301845
Fabricant :7981422 65
EAN :4043377162199
VIS TOLE TC 2,2X6,5 EF DIN 7981 20H PH INOX A4 7981422 65
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 2,2X6,5 EF DIN 7981 20H PH INOX A4 7981422 65


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 2,2X6,5 PH1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur6,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
50,10 HT
/ 1 000 unités
60,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

6,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.