Vis à tôle Spartex VTTH8X25EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTH8X25EFA2
Rubix :U600-8297485
Fabricant :7976280 25
EAN :4043377158147
VIS TOLE TH 8X25 DIN 7976 20H INOX A2 7976280 25
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 8X25 DIN 7976 20H INOX A2 7976280 25


Vis à tôle hexagonales A2 8X25 SW13
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreintehexagonal (hex)
Normedin 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw13
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,36 HT
/ 200 unités
176,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm
Sélectionner les références (124)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.