Vis à tôle Spartex VTTH5,5X22EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH5,5X22EFA2
Rubix :U600-8297529
Fabricant :7976255 22
EAN :4043377157850
VIS TOLE TH 5,5X22 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 5,5X22 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 5,5X22 SW8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw8
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
217,80 € HT
/ 1 000 unités
261,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.