Vis à tôle Spartex VTTCBPH2,2X4,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 4.5 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPH2,2X4,5EFA2
Rubix :U600-8301396
Fabricant :7981222 45
EAN :4043377160232
VIS TOLE TCB 2,2X4,5 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur4,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 2,2X4,5 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 2,2X4,5 PH1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur4,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
34,10 € HT
/ 1 000 unités
40,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

4,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.