Vis à tôle Spartex VTTFBTX2,9X19EFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX2,9X19EFA4
Rubix :U600-8299503
Fabricant :14587429 19
EAN :4043377235701


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X19 A4 ISO14587 INOX A4 T10 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 2,9X19 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,30 € HT
/ 1 000 unités
90,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm