Vis à tôle Spartex VTCHC5,5X13EFA4-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCHC5,5X13EFA4-50
Rubix :U600-8289610
Fabricant :9051455 13
EAN :4043377206749


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE HC 5,5X13 A4 EF SW5 INOX A4-50
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912 A4-50 5,5X13 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,95 € HT
/ 500 unités
347,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm