Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,9X70EFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,9X70EFA4
Rubix :U600-8297879
Fabricant :14586439 70
EAN :4043377322944


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X70 ISO 14586 TX15 EF INOX A4 14586439 70
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 3,9X70 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,05 € HT
/ 500 unités
231,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm