Vis à tôle Spartex VTTH3,9X45EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH3,9X45EFA2
Rubix :U600-8297597
Fabricant :7976239 45
EAN :4043377157461
VIS TOLE TH 3,9X45 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 3,9X45 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 3,9X45 SW7

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw7
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
96,60 € HT
/ 500 unités
115,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.