Vis à tôle Spartex VTTCB2,9X22PHEFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTCB2,9X22PHEFA4
Rubix :U600-8301825
Fabricant :7981429 22
EAN :4043377162243
VIS TOLE TC 2,9X22 EF DIN 7981 20H PH INOX A4 7981429 22
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 2,9X22 EF DIN 7981 20H PH INOX A4 7981429 22


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 2,9X22 PH1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Type d'empreintephillips (ph)
Normedin 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa4
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,50 HT
/ 1 000 unités
95,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Sélectionner les références (477)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.