Vis à tôle Spartex VTTCLTX3,5X25EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX3,5X25EFA2
Rubix :U600-8300757
Fabricant :14585235 25
EAN :4043377158628
VIS TOLE TCBL T15 3,5X25 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T15 3,5X25 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 3,5X25 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
73,70 € HT
/ 1 000 unités
88,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.