Vis à tôle Spartex VTTCBPH5,5X19EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTTCBL5,5X19PHILA2
Spartex :VTTCBPH5,5X19EFA2
Rubix :U600-8305769
Fabricant :7981255 19
EAN :4043377160966
VIS TOLE TCB 5,5X19 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 5,5X19 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 5,5X19 PH3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
173,80 € HT
/ 1 000 unités
208,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.