Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X80PHEFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB6,3X80PHEFA4
Rubix :U600-8299585
Fabricant :7983463 80
EAN :4043377171924
VIS TOLE TFB 6,3X80 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X80 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 6,3X80 PH3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage6,3 mm
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
226,98 € HT
/ 200 unités
272,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.