Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF5X50EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU5X50EFA2
Spartex :VMTCF5X50EFA2-70
Rubix :U600-8302100
Fabricant :008425 50
EAN :4043377008695


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 5X50 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70
Vis à tête cylindrique fendues A2-70 5X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,42 € HT
/ 200 unités
74,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M5