Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X110EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X110EFA2-70
Rubix :U600-8298554
Fabricant :096326 110
EAN :4043377110442


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X110 EF DIN 963 INOX A2-70 096326 110
Vis à tête fraisée fendues A2-70 6X110
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,22 € HT
/ 200 unités
302,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
110 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6