Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X22PHEFA4, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB3,9X22PHEFA4
Rubix :U600-8300148
Fabricant :7983439 22
EAN :4043377171313
VIS TOLE TFB 3,9X22 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X22 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 3,9X22 PH2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage3,9 mm
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
114,50 € HT
/ 1 000 unités
137,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.